1,433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893 アズワン品番65-7965-51
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます
仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134 アズワン品番65-7903-69
1個
84,980 税込93,478
欠品中

IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206 アズワン品番65-7959-08
1個
179,800 税込197,780
欠品中

1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253 アズワン品番65-7891-99
1個
13,980 税込15,378
欠品中


IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243 アズワン品番65-7955-01
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。標準的な手動オーバーライド機能を備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ: G1/4 及び G1/2
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0153 アズワン品番65-7908-93
1個
159,800 税込175,780
欠品中

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0656 アズワン品番65-7908-02
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷


IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム
仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339 アズワン品番65-7893-57
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷



仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます
仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167 アズワン品番65-7962-41
1個
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046 アズワン品番68-4150-51
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0142 アズワン品番65-7955-76
1個
65,980 税込72,578
欠品中

IMI Norgren eXcelon とフルフロー・ポート・ブロック G3/8 。オリンピアン及びオリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus 82 シリーズです●コード番号:220-3414 アズワン品番65-7952-59
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

IMI Norgren フィルタ / レギュレータルブリケータコンビネーションユニットは、圧縮空気を備えています。プリズム状の液面インジケータを備えた金属製ボウルです。ポートサイズ G1/4 シャットオフバルブ付き 手動ドレン
仕様●メーカーシリーズ:BL82 (ブルー 82●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3468 アズワン品番65-7975-06
1個
55,980 税込61,578
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312 アズワン品番65-7898-93
1個
63,980 税込70,378
欠品中

IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68G 。フィルタエレメントは 40 です。00 μ m ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:F68G●コード番号:218-0595 アズワン品番65-7903-50
1個
72,980 税込80,278
欠品中

IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967 接続口径G1/4 アズワン品番65-7965-29
1個
109,800 税込120,780
欠品中

IMI Norgren Excelon に加えて、54D シリーズ電子圧力センサ用の汎用取り付けブラケットが付属しています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9093 アズワン品番65-7893-59
1個
3,198 税込3,518
欠品中

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892 アズワン品番65-7965-49
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470 アズワン品番65-7972-24
1個
93,980 税込103,378
欠品中

IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4959 アズワン品番65-7965-50
1個
7,198 税込7,918
欠品中

IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463 アズワン品番65-7973-10
1個
14,980 税込16,478
欠品中

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9099 アズワン品番65-7887-46
1個
28,980 税込31,878
欠品中