カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(908)
  • SMC(312)
  • ホンダ(49)
  • Qlight(47)
  • SAMTEC(36)
  • エスコ(20)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 塚本無線(14)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 象印マホービン(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • SecuSTATION(8)
  • CKD(7)
  • スバル(6)
  • ラフアンドロード(6)
  • コガネイ(5)
  • THK(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra50」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mmNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0268アズワン品番65-7959-58
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:100mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:100mmNORGREN
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0264アズワン品番65-7910-03
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mmNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0270アズワン品番65-7904-44
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:250mmNORGREN
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3982アズワン品番65-7965-91
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:125mmNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3981アズワン品番65-7963-06
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:200mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:200mmNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0267アズワン品番65-7906-97
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:50mmNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( AC
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0269アズワン品番65-7908-34
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:320mmNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3983アズワン品番65-7965-93
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:160mmNORGREN
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0266アズワン品番65-7910-04
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:50mmNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0277アズワン品番65-7961-73
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:50mmNORGREN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0257アズワン品番65-7960-38
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mmNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0262アズワン品番65-7903-97
複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:50mmNORGREN
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3991アズワン品番65-7909-55
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmNORGREN
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0285アズワン品番65-7955-99
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615アズワン品番65-7905-52
オートスイッチ M/50/RACシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/RACシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。スイッチは、プロファイルシリンダに埋込型で取り付けることができます。規格: EN60529、EN60947-5-2 です 電圧: 10 → 170 V ac/dc、10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/RAC●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0620アズワン品番65-7903-54
オートスイッチ M/50/LXUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LXUシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618アズワン品番65-7903-51
オートスイッチ M/50/EXPシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EXPシリーズNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチと 5 m のケーブルEN60529、EN60947-5-2 です ケーブル長: 5 m 電圧: 10 → 30 V dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EXP●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:PNP●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0613アズワン品番65-7909-06
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611アズワン品番65-7904-10
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 5 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0610アズワン品番65-7906-54
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02