カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,133)
  • メカニカル部品(159)
  • 制御機器(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(1,972)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,690)
  • 三菱ふそう(1,342)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • SMC(957)
  • スバル(954)
  • RG(レーシングギア)(894)
  • KTM(699)
  • コガネイ(639)
  • サカエ(586)
  • EverGreen INTERNATIONAL(498)
  • ミツビシ(437)
  • BMW(401)
  • Lumberg Automation(394)
  • MAZDA(マツダ)(369)
  • 長谷川工業(279)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(277)
  • R&G RACING PRODUCTS(269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg」の検索結果

1,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
13,980税込15,378
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286アズワン品番65-7887-63
逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN逆止弁 S/521シリーズ NorgrenNORGREN
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGRENNorgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07NORGREN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
R07-100-RNKG NORGRENR07-100-RNKGNORGREN
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4022アズワン品番65-7965-09
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615アズワン品番65-7905-52
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGRENエアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/hNORGREN
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60
エアフィルタ F68Gシリーズ NORGRENエアフィルタ F68GシリーズNORGREN
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0597アズワン品番65-7955-75
コイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン 1セット 100個入 NORGRENコイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン 1セット 100個入NORGREN
43,980税込48,378
1セット(100個)
6日以内出荷
IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は黒です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3925アズワン品番65-7963-82
エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm NORGRENエアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:40mmNORGREN
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
IMI Norgren RM /92063 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4057アズワン品番65-7965-73
エアソレノイドバルブ 26230シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ 26230シリーズNORGREN
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3379アズワン品番65-7961-61
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ ISO スターシリーズNORGREN
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています
仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0304アズワン品番65-7954-85
管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入 NORGREN管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入NORGREN
2,698税込2,968
1袋(5個)
6日以内出荷
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107アズワン品番65-7958-27
フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズNORGREN
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211アズワン品番65-7908-94
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
6,998税込7,698
1袋(10個)
6日以内出荷
Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0562アズワン品番65-7904-90
圧縮空気フィルタエレメント NORGREN圧縮空気フィルタエレメントNORGREN
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
Porous plastic silencersG3/8 NORGRENPorous plastic silencersG3/8NORGREN
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.375インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0633アズワン品番65-7904-93
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4185アズワン品番65-7966-83
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGRENNorgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8NORGREN
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN圧力スイッチ 18DシリーズNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
エアフィルタ F68Gシリーズ NORGRENエアフィルタ F68GシリーズNORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594アズワン品番65-7905-54
エアソレノイドバルブ 26230シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ 26230シリーズNORGREN
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150アズワン品番65-7905-48
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:125mmNORGREN
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3971アズワン品番65-7909-50
Sintered Bronze SilencersG3/4 NORGRENSintered Bronze SilencersG3/4NORGREN
5,933税込6,526
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0312アズワン品番65-7962-43
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
サービスキット F39シリーズ NORGRENサービスキット F39シリーズNORGREN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F39 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0593アズワン品番65-7906-66
エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h NORGRENエアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/hNORGREN
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250アズワン品番65-7905-23ポートねじの種類G 1/2
ビジュアルインジケータ NORGRENビジュアルインジケータNORGREN
29,153税込32,068
1個
7日以内出荷
IMI Norgren
仕様●メーカーシリーズ:5VS●取付け:パネル●インレットポート:G 1/8●最高流入圧力:8.6バール●カラー:緑 / 赤●取付穴サイズ:30mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:822-4033アズワン品番65-8051-54
サービスキット B07シリーズ NORGRENサービスキット B07シリーズNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
パネル取り付けナット 7シリーズ NORGRENパネル取り付けナット 7シリーズNORGREN
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。金属製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0160アズワン品番65-7958-02
ハイフット NORGRENハイフットNORGREN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944アズワン品番65-7965-44
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
パネル取り付けナット B82Gシリーズ NORGRENパネル取り付けナット B82GシリーズNORGREN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon とパネルナット。直径:42 mm
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9097アズワン品番65-7899-51
サービスキット B68Gシリーズ NORGRENサービスキット B68GシリーズNORGREN
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
取付け具 F39シリーズ NORGREN取付け具 F39シリーズNORGREN
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
IMI Norgren F07 用の壁のブラケットを移植。F39 シリーズに対応しています
仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0166アズワン品番65-7953-79
パネル取り付けナット 7シリーズ NORGRENパネル取り付けナット 7シリーズNORGREN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161アズワン品番65-7904-12
サービスキット B07シリーズ NORGRENサービスキット B07シリーズNORGREN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463アズワン品番65-7973-10
サービスキット QMシリーズ NORGRENサービスキット QMシリーズNORGREN
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
...