カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5
富士電機¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA
富士電機¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1.5
自動手指消毒器
富士電機¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)
富士電機¥199,800税込¥219,7801個47日以内出荷質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)
富士電機¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ セレクタスイッチ(ツマミ型) CCC指定品
富士電機¥2,798~税込¥3,078~1個23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)赤相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器
富士電機¥75,980税込¥83,5781個72日以内出荷接点構成2a2b×2主回路電圧(V)200モーター容量(kW)11定格通電電流(A)80コイル電圧(V)AC100定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11