特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
914件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    コントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類リレーソケット
  • コマンドスイッチ 記名板 富士電機

    コマンドスイッチ 記名板

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • コマンドスイッチ 別置トランスユニット 富士電機

    コマンドスイッチ 別置トランスユニット

    富士電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種DP24・DP36・DP40・DP48形ランプの種類LED
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形

    富士電機
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    形状丸取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形色(ツマミ)黒定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ディジタル入出力モジュール 富士電機

    ディジタル入出力モジュール

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示定格入力電圧(V)DC24絶縁方式フォトカプラ絶縁定格出力電圧(V)DC12~24
  • CPUモジュールSPH2000 富士電機

    CPUモジュールSPH2000

    富士電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
  • 無停電電源装置 GX100 1.5kVA 交換用バッテリユニット 富士電機

    無停電電源装置 GX100 1.5kVA 交換用バッテリユニット

    富士電機
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷
    ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
  • 無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット 富士電機

    無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット

    富士電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
  • 主回路サージ吸収ユニット 富士電機

    主回路サージ吸収ユニット

    富士電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    仕様CR:0.22μF,100ΩAC200V~240V 0.1kW~3.7kWの三相モータに適用電源(V)AC250, 50/60Hz
  • 5115RBM-1400 DL5115 1400JL交換用バッテリ- 富士電機

    5115RBM-1400 DL5115 1400JL交換用バッテリ-

    富士電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    4日以内出荷
    本製品はDL5115-1400JL用交換バッテリーです。
    対応機種DL5115-1400JL
  • GXシリーズ用リモートON-OFFカード 富士電機

    GXシリーズ用リモートON-OFFカード

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    GXシリーズ用リモートON-OFFカード。
  • 標準入出力モジュール 富士電機

    標準入出力モジュール

    富士電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
  • 閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機

    閉鎖形コマンドボックス AHX-A形

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
  • 分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器 富士電機

    分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無
  • 新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コイル電圧(V)DC24
  • 単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機

    単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

    富士電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    27日以内出荷から102日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
  • タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機

    タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
  • NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機

    NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
  • 多機能タッチパネル 富士電機

    多機能タッチパネル

    富士電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    電源3相 200V
  • AH165-VR01-S 富士電機

    AH165-VR01-S

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 漏電保護リレー 分離形 富士電機

    漏電保護リレー 分離形

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用

    富士電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ

    富士電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形

    富士電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • 操作表示機器 LEDランプ 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ

    富士電機
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金BA9s/13
  • 高圧断路器 補助開閉器 富士電機

    高圧断路器 補助開閉器

    富士電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • 角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子フレーム角フレームボタン部寸法(mm)□24
  • 角コマンドスイッチ AG28・DG28 セレクタスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG28・DG28 セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    23日以内出荷
    品名セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子フレーム角丸フレームボタン色ツマミ:黒動作方式セレクタボタン部寸法(mm)□27.5
  • AG22・AG23 照光ロッカースイッチ 富士電機

    AG22・AG23 照光ロッカースイッチ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式その他使用電圧(V)DC24ボタン部寸法(mm)32×25
  • リミットスイッチ 標準形シールコネクタ 富士電機

    リミットスイッチ 標準形シールコネクタ

    富士電機
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    適合電線径(Φmm)7~11適合スイッチ本体AL-S 形(小形)
  • マニュアルモータスタータ 接続モジュール 富士電機

    マニュアルモータスタータ 接続モジュール

    富士電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N3

    富士電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30