「スタミナグリスep2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
品名押釦スイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
関連キーワード