モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
主回路電圧(V)AC200~240
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)約100
耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差±5%±0.05s
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
サイズDIN48×48
質量(g)約100
種類スーパータイマ
取付方式表面、埋込
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85~110%Vn
定格通電電流(A)5
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
関連キーワード