【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
時間定格S1(連続)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式
ボタン色ON:黒/OFF:赤
構造表面形
耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度85%RH以下
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)144
幅(mm)60
品名動力用押しボタンスイッチ
取付方式2-M4用取付穴
奥行(mm)59
動作方式その他
相対湿度(%RH)85以下
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
機械的耐久性1000万回
ケースの有無無
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
種類汎用モーター
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)
塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
設置場所屋内
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式直流操作形
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48
区分非可逆形
種類電磁接触器
奥行(mm)49
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
補助接点ツイン
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
操作方式直流操作形(1.2W)
種類電磁開閉器
補助接点1a
長さ(mm)147.5
幅(mm)93
厚さ(mm)81.5
仕様2ヒートエレメント付
シリーズFCシリーズ
フレーム0形
材質(ケース)プラスチック
リセット方式手動
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6
操作方式交流操作形
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器
補助接点ツイン
幅(mm)48
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
電気的耐久性100万回
機械的耐久性1000万回
区分非可逆形
奥行(mm)49
縦(mm)48
操作方式交流操作形
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。
準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバーなし
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.47
形式SW-4-0
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
適合レール幅(mm)35
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13
操作方式交流操作形
端子カバーなし
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
厚さ(mm)64
種類電磁接触器
幅(mm)45
種類可逆形電磁接触器
形式ミニコンタクタ
奥行(mm)49
電源3相 200V
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
動作方式可逆形
定格周波数(Hz)50/60
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回(AC-3 200V)
接点仕様ツイン接点(無)
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
導体電線
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48
区分非可逆形
種類電磁接触器
奥行(mm)49
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
補助接点ツイン
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
操作方式直流操作形(2.4W)
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
ケースの有無ケースカバー付
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
制動トランジスタ標準内蔵
電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)
周波数許容変動5~-5%
安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
保護等級IP20 閉鎖形 UL open type
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
シリーズFRENICシリーズ
構造標準形(ベーシックタイプ)
出力定格周波数(Hz)50/60
入力電源3相200V系列
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
分野高性能多機能形
開発系列2シリーズ
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
長さ(mm)97.5
幅(mm)55
厚さ(mm)45
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
長さ(mm)97.5
幅(mm)55
厚さ(mm)45
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
関連キーワード
1
2
次へ