接続方式表面形(ねじ端子)
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
機械的耐久性1000万回
ケースの有無無
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式直流操作形
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48
区分非可逆形
種類電磁接触器
奥行(mm)49
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
補助接点ツイン
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
操作方式直流操作形(1.2W)
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器
補助接点ツイン
幅(mm)48
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
電気的耐久性100万回
機械的耐久性1000万回
区分非可逆形
奥行(mm)49
縦(mm)48
操作方式交流操作形
標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。
準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバーなし
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12
長さ(mm)97.5
幅(mm)55
厚さ(mm)45
種類電磁接触器
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
厚さ(mm)64
幅(mm)45
種類可逆形電磁接触器
形式ミニコンタクタ
奥行(mm)49
電源3相 200V
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
動作方式可逆形
定格周波数(Hz)50/60
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回(AC-3 200V)
接点仕様ツイン接点(無)
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
導体電線
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.47
形式SW-4-0
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
適合レール幅(mm)35
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13
操作方式交流操作形
端子カバーなし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁接触器
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
端子カバーなし
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48
区分非可逆形
種類電磁接触器
奥行(mm)49
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
補助接点ツイン
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
操作方式直流操作形(2.4W)
種類電磁接触器
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)97
厚さ(mm)74
高信頼性の直流用コイルを採用(03/G~N5/G形)
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9
長さ(mm)97.5
幅(mm)55
厚さ(mm)45
種類電磁接触器
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)97
厚さ(mm)74
タイプ標準形
関連キーワード
1
2
次へ