「制動抵抗」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
質量(g)26000
電源3相 200V
電源電圧400V
適合インバーターFRN75G11S-4□
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
出力周波数(Hz)50/60
過負荷電流定格出力:120%-1min
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
制御性能の向上
PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応
多彩なアプリケーション
ブレーキ信号の信頼性向上
ブレーキ回路内蔵機種の容量増大
メンテナンス性の向上
タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載
長寿命部品の採用(設計寿命10年)
(主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。
保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type
出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)
周波数許容変動+5~-5%
電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)
出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
関連キーワード