13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)100000(@550VAC) リード線
1個
919 税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
859 税込945
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品 適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30 締付トルク(N・m)1.5~2 フレーム(AF)30 適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
599 税込659
当日出荷

高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30 取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上 適合端子最大R14-5(圧着端子) 適合電線(mm2)断面積14 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 適合キャップPa30 遮断電流(A)100000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用 透明 材質(本体)合成樹脂 燃性難燃性
1個
499 税込549
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
669 税込736
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)