カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三桂製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏電遮断器 富士電機」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
8,988税込9,887特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
漏電遮断器 富士電機漏電遮断器富士電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
6日以内出荷
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機電灯分電盤用オートブレーカ富士電機
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
オートブレーカ 電気工事用 富士電機オートブレーカ 電気工事用富士電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から71日以内出荷
オートブレーカ 鉄箱ケース(標準形) 富士電機オートブレーカ 鉄箱ケース(標準形)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類鉄箱ケース
オートブレーカ 外部操作ハンドル 富士電機オートブレーカ 外部操作ハンドル富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
自動手指消毒器 富士電機自動手指消毒器富士電機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。
用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器 富士電機分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器富士電機
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器富士電機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷から101日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品 富士電機G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品富士電機
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
22,980税込25,278
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
54,980税込60,478
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形富士電機
339,800税込373,780
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)フレーム(AF)100
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用延長レール 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用延長レール富士電機
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
種類HAシリーズ 引出形用延長レール
高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用位置スイッチ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用位置スイッチ富士電機
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
種類HAシリーズ 引出形用位置スイッチ
高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
種類HAシリーズ テストジャンパー線
高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ富士電機
359,800税込395,780
1個
51日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
高圧機器台車 HDシリーズ 富士電機高圧機器台車 HDシリーズ富士電機
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
コントロールリレー 金具 富士電機コントロールリレー 金具富士電機
82税込90
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オートブレーカ メカニカルインタロック 富士電機オートブレーカ メカニカルインタロック富士電機
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類外部付属装置 メカニカルインタロック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら