定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
定格使用電圧(AC V)100-230共用
トリップボタン有
接続方式表面形(ねじ端子)
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
接続方式表面形(ねじ端子)
相線式1Φ3W
動作時間(高速形)0.1s(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
定格動作過電圧(V)135
メガテスト切換スイッチ無
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
種類一般配線用瞬時固定型
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
フレーム(AF)125
付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)
質量(kg)1.3
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格電圧(V)100-230-440共用
端子形状表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25
外形寸法a(mm)90
外形寸法b(mm)155
外形寸法c(mm)68
形名EW125形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)95
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
接続方式表面形(ねじ端子)
フレーム(AF)100
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
定格使用電圧(AC V)100-200両用
接続方式表面形
仕様選択度種別:Cat.A
種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
DC適用不可
関連キーワード