14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

定格電流(A)60 動作時間(最大)0.1s 定格感度電流(mA)100/200/500切替 定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 接続方式表面形(圧着・バー端子用) フレーム(AF)125 付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚) 質量(kg)1.3 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格電圧(V)100-230-440共用 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 外形寸法d(mm)95 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1台
63,980 税込70,378
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(V)AC100-230-440共用 遮断容量区分経済形 接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
1個
22,980 税込25,278
71日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 リセット方式手動リセット 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動-電磁式 トリップボタン 汚染度(使用環境)3 定格使用電圧(V)AC100-230-440共用 メガテスト切換スイッチ 漏電表示方法機械式ボタン 接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)