4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易に他 LONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。 最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。 1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約220 電源3相 200V 制御(LSI)TMPN3120(アプリプログラムはSPH上で動作) 準拠規格LONTALK(EIA-709.1)、LONMARK 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 メモリー(領域サイズ)任意サイズ×4ブロック 合計8Kワード以下(NV、CPに使用) 特性LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易にほかのLONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。・最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。・1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。 最大接続台数最大2台/コンフィグレーション(2つのLONWORKSネットワークに接続して使用可能) トランシーバFTT-10A I/O領域サイズ128ワード NV、CPに使用 NV+CP合計データサイズ8Kワード+128ワード ドメインテーブルエントリ数2固定 伝送距離(m)2200(バス接続)・500(フリートポロジー接続) アドレスエントリ数15固定(Nvo変数バインド先ノード数) 接続ノード数64台(同一セグメント) NV数最大300(定義内容により増減) CP数最大200(定義内容により増減) 伝送速度(Kbps)78
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷


本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式調歩同期方式 伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数1スロット 伝送手順無手順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)