光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)40
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)Φ8×55
特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様単色全面照光
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
口金SX6s/8×5.4
消費電流(mA)7
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
適合機種トランス式・フリッカユニット式
ランプ電圧(V)AC/DC24
適合機種全電圧式チェック端子付
ランプ電圧(V)AC/DC24
仕様単色全面照光
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
適合機種全電圧式2色全面照光
ランプ電圧(V)AC/DC24
発光色赤/緑
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
光源LED
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類多窓集合表示灯
形式縦長角
色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
定格電圧(V)AC/DC24
形状長角
光源LED
関連キーワード
1
2
次へ