2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易に他 LONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。 最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。 1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約220 電源3相 200V 制御(LSI)TMPN3120(アプリプログラムはSPH上で動作) 準拠規格LONTALK(EIA-709.1)、LONMARK 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 メモリー(領域サイズ)任意サイズ×4ブロック 合計8Kワード以下(NV、CPに使用) 特性LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易にほかのLONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。・最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。・1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。 最大接続台数最大2台/コンフィグレーション(2つのLONWORKSネットワークに接続して使用可能) トランシーバFTT-10A I/O領域サイズ128ワード NV、CPに使用 NV+CP合計データサイズ8Kワード+128ワード ドメインテーブルエントリ数2固定 伝送距離(m)2200(バス接続)・500(フリートポロジー接続) アドレスエントリ数15固定(Nvo変数バインド先ノード数) 接続ノード数64台(同一セグメント) NV数最大300(定義内容により増減) CP数最大200(定義内容により増減) 伝送速度(Kbps)78
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷