「高圧真空遮断器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
種類コンデンサ引き外し電源装置
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種類HAシリーズ 引出形用延長レール
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
種類HAシリーズ テストジャンパー線
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)3.3/6.6
補助接点3a×3b
種類HAシリーズ 引出形用位置スイッチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT
接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
電源AC200/220V
組合せ電動操作器R293B-2、R293BG-2、R293BH-2
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
関連キーワード