高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
ケースの有無ケースカバー付
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)
入力電源単相 200V
分野コンパクト形
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)
入力電源3相 400V
分野コンパクト形
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)
入力電源3相 200V
分野コンパクト形
種類電磁開閉器
補助接点1a
タイプサーマルリレ―付
ケースの有無ケースカバー付
関連キーワード