7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC/DC250 端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性5万回以上 電気的耐久性2万回以上 耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)600(使用率40%) 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)