14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形 フレーム(AF)50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用 適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形 材質(本体)金属製 外形寸法(mm)30×100×6.5
1個
299 税込329
当日出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8439種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5017種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)