カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • StarTech.com(78)
  • エスコ(17)
  • ATEN(13)
  • Yamato(大和製衡)(12)
  • BenQ(ベンキュー)(7)
  • スバル(4)
  • 小澤物産(OZC)(4)
  • ニッサン(4)
  • LG(4)
  • CKD(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 森清化工(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • LIVA(3)
  • SMC(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TOA(2)
  • NOK(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)富士電機
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)富士電機
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源LED