「652s」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
品名押釦スイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
品名押しボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65F
接点構成1a1b
ボタン形状角(平形ガード付)
端子形状はんだ端子/タブ端子
動作方式モメンタリ
ボタン部寸法(mm)□24
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状角(突形)
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65F
仕様防油形
ボタン部寸法(mm)□25
品名押釦スイッチ
仕様防油形
品名押釦スイッチ
種類非照光式
保護構造IP65F
接点構成2a2b
端子形状はんだ端子/タブ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16
形状角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
接点構成1a1b
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)45
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
レバー色黒
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状レバー形
使用周囲湿度(%RH)45~95
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
71日以内出荷
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
電源3相 200V
接点構成1a1b
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状角(平形ガード付)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65F
ボタン部寸法(mm)□24
品名照光押しボタンスイッチ
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状角(突凹形)
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65F
仕様防油形
ボタン部寸法(mm)□25
品名照光押しボタンスイッチ
光源LED
使用電圧(V)DC24
関連キーワード