17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


仕様選択度種別:Cat.A 種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(ねじ端子) 過電流引出方法完全電磁式 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度3 DC適用不可
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 接続方式表面形(圧着・バー端子用) フレーム(AF)125 付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚) 質量(kg)1.3 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格電圧(V)100-230-440共用 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 外形寸法d(mm)95 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50/60 接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ2W 動作時間(最大)0.1s 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数2P2E 定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用 メガテスト切換スイッチ
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続方式表面形(平形端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E フレーム(AF)400 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
1個
339,800 税込373,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

相線式1Φ3W トリップボタン 定格動作過電圧(V)135 アイソレーション適合適合 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内 遮断容量区分経済形
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード