カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • Vivotek(10)
  • CKD(5)
  • コクヨ(4)
  • 日立(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • コンサス(4)
  • RS PRO(4)
  • SAMTEC(3)
  • SPARKFUN(3)
  • StarTech.com(3)
  • 工進(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • IRC(2)
  • BRAD(2)
  • コジット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WGE」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)富士電機
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角光源LED