カテゴリ
- 制御機器(118)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(10)
- SMC(588)
- MAZDA(マツダ)(359)
- スバル(226)
- JAPANNEXT(191)
- ATEN(159)
- TELEMECANIQUE SENSORS(121)
- 三菱電機(114)
- オーツカ光学(107)
- トヨタ(105)
- リンナイ(87)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- イチネンTASCO(73)
- エスコ(68)
- オーム電機(64)
- 三菱(60)
- omron(オムロン)(51)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ブランドをもっと見る
「a-240」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
電磁接触器
富士電機¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器接点構成補助接点構成:1NO/1NC
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形
富士電機(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12
富士電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から72日以内出荷仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)
富士電機(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から102日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式