カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,412)
  • MAZDA(マツダ)(445)
  • RS PRO(257)
  • 三菱電機(208)
  • CKD(154)
  • onsemi(137)
  • INFINEON(126)
  • STMicro(92)
  • 内外電機(80)
  • 東芝(58)
  • ホンダ(53)
  • VISHAY(52)
  • 黒田精工(48)
  • Dynabook(47)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • REX(レッキス工業)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3n」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)

    富士電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N3

    富士電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
  • 電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁接触器 ケースカバー付標準形

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
  • 電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機

    電磁開閉器 スーパーマグネット付

    富士電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 速動形サーマルリレー付

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 自動リセット式 富士電機

    電磁開閉器 自動リセット式

    富士電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥689~税込¥758~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 照光押しボタンSW 富士電機

    照光押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。 標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一。・標準形の他に薄形を用意。 パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応。・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
    タイプ短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)復帰方式モメンタリパネル取付方式後ろ締め(締付リング)