コンタクト素子とマグネット素子を一体化
検出体だけで検出可能
取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)
保護構造IP67(IEC 規格)
電源3相 200V
接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下
耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+80
接触抵抗(mΩ)(接点)200
動作時間(接点)0.8ms以下
復帰時間0.05ms以下
機種一体形
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)
定格通電電流(A)2.5
応差1~5.5mm(垂直動作)
機械的寿命1000万回以上
定格使用電圧(V)AC/DC220以下
使用周囲湿度(%RH)45~95
接点バウンス時間0.5ms以下
関連キーワード