3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)25.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1800(使用率40%) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
819 税込901
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



関連キーワード