カテゴリ

  • 制御機器(53)
    • スイッチ(42)
    • コントロールボックス(6)
    • キャビネット(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(220)
  • 三菱電機(67)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三菱マテリアル(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • スズキ(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • TOTO(4)
  • テクノプラン(3)
  • 日進医療器(車イス)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • カナフジ電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahx」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨形コマンドボックス AHX-W形 富士電機防雨形コマンドボックス AHX-W形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機閉鎖形コマンドボックス AHX-A形富士電機
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ キー 富士電機コマンドスイッチ キー富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷から51日以内出荷
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
コマンドスイッチ ランプ取外具 富士電機コマンドスイッチ ランプ取外具富士電機(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
コマンドスイッチ 防水キャップ 富士電機コマンドスイッチ 防水キャップ富士電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
色(本体)透明
コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ トランスユニット富士電機(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様充電部保護カバー付
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)富士電機
499税込549
1個
当日出荷
用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形)富士電機
379税込417
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様耐候形
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー富士電機(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ 接点ユニット 富士電機コマンドスイッチ 接点ユニット富士電機(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から21日以内出荷
パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。パネルカット寸法(mm)Φ22.3材質(本体)樹脂電源3相 200V
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ 押ボタン 富士電機コマンドスイッチ 押ボタン富士電機(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から31日以内出荷
コマンドスイッチ リングパッキン 富士電機コマンドスイッチ リングパッキン富士電機
54税込59
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 防じんカバー 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 防じんカバー富士電機
289税込318
1個
当日出荷
適合機種AR16F0M、F5M、F0S、F5S形・AR16E0L、E5L、E0R、E5R形(丸突形、角平形)寸法(mm)□24×14.2
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用) 富士電機コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用)富士電機
479税込527
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)18×110
コマンドスイッチ 別置トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ 別置トランスユニット富士電機
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
適合機種DP24・DP36・DP40・DP48形ランプの種類LED
コマンドスイッチ 非常停止銘板 富士電機コマンドスイッチ 非常停止銘板富士電機
499税込549
1個
当日出荷
形状
コマンドスイッチ 門形サポート 富士電機コマンドスイッチ 門形サポート富士電機
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種プリント板用コマンドスイッチ全機種
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,598税込10,558
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
コマンドスイッチ グローブ 富士電機コマンドスイッチ グローブ富士電機(2件のレビュー)
109税込120
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
コマンドスイッチ 記名シール 富士電機コマンドスイッチ 記名シール富士電機
299税込329
1個
21日以内出荷
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
コマンドスイッチ 取替工具 富士電機コマンドスイッチ 取替工具富士電機
249税込274
1個
21日以内出荷
適合機種表示灯以外外形寸法(mm)42×130×6.5
ahx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ahx672