2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム 操作部形状ボール形 ロック 端子形状ねじ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ30.5 タイプ多方向スイッチ 種類多方向 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)