カテゴリ
制御機器
(7)
絞り込み
ブランド
富士電機
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500円以下
(3)
1,500-10,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
富士電機
"ar22g4l"
「ar22g4l」の検索結果
関連キーワード
ar22g4l e3
ar22for
ar22g4l-10e3g
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
富士電機
すべて解除
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機
(1件のレビュー)
¥
1,698~
税込
¥
1,868~
1個
当日出荷
から
23日以内出荷
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
バリエーション一覧へ(353)
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)
富士電機
(3件のレビュー)
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(透明フルガード形)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
操作部:IP65(防油形)
ボタン部寸法(mm)
Φ24
光源
LED
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
バリエーション一覧へ(11)
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機
¥
899~
税込
¥
989~
1個
当日出荷
から
23日以内出荷
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
バリエーション一覧へ(146)
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機
(6件のレビュー)
¥
3,198
税込
¥
3,518
特価
1個
当日出荷
から
29日以内出荷
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
フレーム
丸フレーム
バリエーション一覧へ(200)
コマンドスイッチ ボタン
富士電機
(1件のレビュー)
¥
119
税込
¥
131
1個
当日出荷
から
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(133)
締付3点レンチ
富士電機
(2件のレビュー)
¥
299
税込
¥
329
1個
当日出荷
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様
A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用
適合機種
B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形
材質(本体)
金属製
外形寸法(mm)
30×100×6.5
バスケットへ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機
¥
2,198
税込
¥
2,418
1個
当日出荷
から
23日以内出荷
種類
照光式
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
開放熱電流(A)
10
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
バリエーション一覧へ(126)
関連キーワード
ar22g4l e3
ar22for
ar22g4l-10e3g
ar22f0r
ar22pr-2
で検索
関連カテゴリ
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
キャビネット / プラボックス
おすすめ人気ランキング
ar22f
ar22接点
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら