カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar30f0r」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
549税込604特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー富士電機(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から41日以内出荷
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形)富士電機
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様耐候形
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から71日以内出荷
関連キーワード
ar30特集