カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(4)
  • KITO(キトー)(405)
  • コガネイ(331)
  • CKD(283)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • omron(オムロン)(133)
  • 三菱電機(112)
  • SHIMANO(シマノ)(95)
  • イスカル(81)
  • 日東工業(78)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • エスコ(56)
  • IDEC(和泉電気)(54)
  • 明工社(54)
  • TRUSCO(51)
  • 住友電工ハードメタル(50)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • タンガロイ(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c200」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

    富士電機(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約33種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数3周波数(Hz)50/60取り付け形状標準形規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠保護構造ケース入り接点構成3c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250CR回路ダイオード有り無し外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)11耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
  • NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機

    NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 補助継電器 単接点形 富士電機

    補助継電器 単接点形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクト定格電圧(V)200~240
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    77税込85
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機

    電磁接触器 高頻度開閉用

    富士電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
    用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機

    電磁接触器 高容量補助接点付

    富士電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • MAG スイッチ部品 富士電機

    MAG スイッチ部品

    富士電機
    689税込758
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    機種MAGスイッチ部品
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交流操作形

    富士電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    幅(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-0

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 補助継電器 端子カバー付 富士電機

    補助継電器 端子カバー付

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器