「cjp」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)8.3
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)500
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間4分
出力容量(VA/W)500/360
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)11.9
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)750/500
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233
質量(kg)17.0
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1
保護機能リセットタイプ
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)1000/800
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード