6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)