「ddk 17l-002a」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5~-5% 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)