カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • BIGM(丸山製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22f4m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
コマンドスイッチ グローブ 富士電機コマンドスイッチ グローブ富士電機(2件のレビュー)
119税込131
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
関連キーワード
ar22f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f