カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(148)
  • 日野自動車(114)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • SMC(92)
  • トヨタ(89)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • 三菱ふそう(47)
  • スバル(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • イマオコーポレーション(32)
  • 日東工業(25)
  • ホンダ(25)
  • TRUSCO(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ナベヤ(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • 三菱電機(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e 380」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機補助継電器 標準形(ツイン接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ直流操作形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から101日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(11件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03富士電機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06富士電機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から100日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09富士電機
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06富士電機
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機電磁開閉器 (ケースカバー付)富士電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら