カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱ふそう(202)
  • ビーエム機器(171)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • トヨタ(67)
  • ミツビシ(64)
  • BMW(60)
  • Simport(28)
  • Micronic Europe B.V.(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • RS PRO(26)
  • ホンダ(25)
  • YAGEO(23)
  • KTM(22)
  • ニッサン(17)
  • HARLEY-DAVIDSON(16)
  • SPARKFUN(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frn」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
75,980税込83,578
1個
当日出荷から75日以内出荷
【高い基本性能】・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様冷却方式自然冷却
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
インバータFRENIC MEGA 富士電機インバータFRENIC MEGA富士電機
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から120日以内出荷
出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ富士電機(3件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
インバータFRENIC MEGA 富士電機インバータFRENIC MEGA富士電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から120日以内出荷
シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
仕様HHD仕様出力(kW)2.2電源(V)三相200容量(kVA)4.2
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷から120日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷から45日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形
インバーター 富士電機インバーター富士電機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷から81日以内出荷
インバータ 富士電機インバータ富士電機
49,980税込54,978
1台
36日以内出荷
スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
レール取付ベース 富士電機レール取付ベース富士電機
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
互換性アタッチメント 富士電機互換性アタッチメント富士電機
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
オプション搭載用アダプタ2 富士電機オプション搭載用アダプタ2富士電機
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
電源3相 200V適合インバーター(内部収納):FRN18.5E2■-2J~FRN22E2■-2J、FRN18.5E2■-4J~FRN22E2■-4J
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット適合インバーターFRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
質量(g)26000電源3相 200V電源電圧400V適合インバーターFRN75G11S-4□
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
電源3相 200V