カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • プロテック(33)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • M&H(6)
  • DNライティング(6)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • unitech(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • brembo(2)
  • Philips(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • ユニテック(1)
  • PIAA(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4r led」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80