カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(123)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • SMC(109)
  • Gクラフト(109)
  • ダイヤトレンド(59)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • CKD(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(31)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • エスコ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • 青木精密工業(9)
  • TRUSCO(8)
  • RS PRO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
169,800税込186,780
1個
当日出荷から75日以内出荷
【高い基本性能】・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様
インバーター 富士電機インバーター富士電機
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷から81日以内出荷
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源3相 200V
レール取付ベース 富士電機レール取付ベース富士電機
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット適合インバーターFRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機高圧真空電磁接触器 HNシリーズ富士電機
699,800税込769,780
1個
71日以内出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)3.3/6.6補助接点3a×3b