「pl-05」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)
耐電圧AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5~60
耐衝撃(m/s2)200
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
開閉頻度(回/時)連続使用3000
機械的寿命1000万回以上
耐電圧(V/min)AC2500
定格投入電流(A)50
使用周囲湿度(%RH)85以下
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形
許容電流(A)10(連続)
耐電圧AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5~+60
耐衝撃(m/s2)200
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
開閉頻度(回/時)連続使用3000
機械的寿命1000万回以上
ケースの有無付
定格投入電流(A)50
使用周囲湿度(%RH)85以下
関連キーワード