1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造IP67(IEC 規格) 定格電圧(V)AC/DC220以下 ケーブル長(m)1 溝幅(mm)25 耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃)-10~+65 ケーブル延長(m)300 耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A)AC/DC0.2以下 負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命(開閉)1×107回以上 応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH)45~95 検出体挿入量(mm)35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ