富士電機 インバーター富士電機当日出荷から7日以内出荷
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)