種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)97
厚さ(mm)74
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
操作方式直流操作形
関連キーワード