「sw-100」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
厚さ(mm)64
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.47
形式SW-4-0
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
適合レール幅(mm)35
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13
操作方式交流操作形
端子カバーなし
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)53
タイプ標準形
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類コントロールリレー
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)97
厚さ(mm)74
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)97
厚さ(mm)74
タイプ標準形
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48
補助接点2a2b
長さ(mm)177
幅(mm)111
厚さ(mm)88
タイプ標準形
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
操作方式直流操作形
種類電磁開閉器
ケースの有無無
種類電磁開閉器
タイプサーマルリレ―付
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
タイプサーマルリレ―付
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80
補助接点2a2b
長さ(mm)189
幅(mm)117
厚さ(mm)88
タイプ標準形
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65
補助接点2a2b
長さ(mm)177
幅(mm)111
厚さ(mm)88
タイプ標準形
接点構成2a2b×2
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)11
定格通電電流(A)80
コイル電圧(V)AC100
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11
1個
¥32,980
税込¥36,278
71日以内出荷
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
補助接点1a
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150
定格通電電流(A)150
補助接点2a2b
長さ(mm)132
幅(mm)127
厚さ(mm)88
タイプ標準形
種類電磁開閉器
付属品速動形サーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
関連キーワード