9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替 通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信 伝送速度(Mbps)10/100 プロトコルTCP/IP、UDP/IP 特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能) 最大接続台数(ローダ大同時)8台 接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨 最大送信ワード1017ワード 最大同時通信可能ノード数16局(ポート) メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u 伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
95,980 税込105,578
当日出荷


1個
8,598 税込9,458
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連キーワード