5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




種類アナンシェータリレー 質量(g)約106 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと) 電圧許容変動定格電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC5V、1mA 許容相対湿度(%)95以下 動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下 定格通電電流(A)3 復帰時間(ms)25以下 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 周波数許容範囲(%)95~105
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)