カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(21)
- brembo(8)
- Ecliptek(28)
- HARAX(ハラックス)(14)
- I.L.K(池田レンズ工業)(24)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NIC Components(5)
- SAMTEC(33)
- SMC(9)
- STMicro(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イノアック(4)
- サンドビック(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- トレード(10)
- ホンダ(31)
- ホームテイスト(6)
- 光興業(7)
- ブランドをもっと見る
「tr-13」の検索結果
特価

標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です